Lampadina alogena
Lampadina alogena per veicoli commerciali Basic
LAMPADA-ALOG-H11-(PGJ19-2)-24V-70W
Cod. art. 0720118311
EAN 4046777876901
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ottimo rapporto qualità/prezzo
- Lunga durata e più luce con elevata resistenza alle vibrazioni
- Per le applicazioni più impegnative
Caratteristiche tecniche(X)
Veicoli commerciali
Tensione nominale | 24 V/DC |
Descrizione attacco | PGJ19-2 |
Potenza nominale | 70 W |
Temperatura colore | 3200 K |
Durata Tc | 1000 h |
Durata B3 | 500 h |
Omologazione | E1 |
Equivalente al numero ricambio originale | Osram 64216TSP |