Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Lampadina alogena +50% per i conducenti attivi, attenti alla sicurezza

Lampadina alogena per veicoli plus 50%
LAMPAD.ALOGENA H7 (50P.) 12V-55W

Cod. art. 0720114110

EAN 4047376033733

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Lampadina alogena +50% per i conducenti attivi, attenti alla sicurezza

Cod. art. 0720114110

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Illumina fino al 50% in più la strada con un fascio di 50-75 m


Tempi di risposta più rapidi in presenza di ostacoli, rischi e cartelli



Guida più confortevole senza sensazione di stanchezza


grazie a una migliore illuminazione della strada


Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Autoveicolo

Tensione nominale

12 V/DC

Descrizione attacco

PX26d

Potenza nominale

55 W

Equivalente al numero ricambio originale

Osram 64210 SVS