Lampada portatile ricaricabile a LED WLH 1.8:
Lampada portatile a LED ricaricabile WLH 1.8
LAMP-PORTATILE-RICARICABILE-LED-WLH1.8
Cod. art. 0827940118
EAN 4065233074347
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tecnologia della batteria ai polimeri di litio all'avanguardia per tempi di ricarica brevi, lunga autonomia
- Gancio in materiale plastico ruotabile a 360° e ripiegabile
- Due potenti magneti montati sulla parte posteriore
- Forma compatta e maneggevole
Numero di LED
- 1 LED COB 2,5 W
- 1 LED da 1 W (funzione torcia)
- 4 LED verdi (indicatore stato di carica/carica residua)
Caratteristiche tecniche(X)
Flusso luminoso luce principale | 250 lm |
Flusso luminoso luce laterale | 100 lm |
Durata di illuminazione luce principale | 3,5 h |
Durata di illuminazione luce secondaria | 7 h |
Tempo di ricarica | 2 h |
Resistenza all’impatto | IK07 |
Classe di protezione IP, lampada | IP 65 |
Caricatore tipo di protezione IP | IP 20 |
Tensione nominale | 3,7 V/DC |
Capacità batteria | 2600 mAh |
Tipo batteria/batteria ricaricabile | Li-lon |
Classe di protezione lampada | Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione |
Classe di protezione caricatore | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Tensione di carica min/max | 100-240 V/CA |
Frequenza min/max | 50 / 60 Hz |
Tipo di attacco | USB tipo A, mini DC |
Lunghezza cavetto di alimentazione | 1200 mm |
Temperatura di esercizio min/max | -20 a 40 °C |
Temperatura di carica min/max | 5 a 30 °C |
Lunghezza x larghezza x altezza | 196 x 45 x 44 mm |
Tipo di spina | C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.