Lampada portatile a batteria a LED da 12 V LED
Lampada portatile a batteria a LED
LAMPADA RICARICABILE HSW11
Cod. art. 096380 841
EAN 4046777427776
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lampada a LED 3 watt
- Fascio luminoso 300 lumen
- Batterie agli ioni di litio
- Funzione di segnale
- Funzione lampada di emergenza
- Con protezione contro lo scarico completo della batteria
- Con stazione di ricarica
- Include alimentatore a 230 V e a 12 V dell'accendisigari
Caratteristiche tecniche(X)
Descrizione tipo | HSW11 |
Larghezza | 210 mm |
Altezza | 120 mm |
Profondità | 80 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 0,995 kg |
Flusso luminoso | 187 lm |
Classe di protezione IP | IP 67 |
Tensione nominale | 12 V/DC |
Colore | Nero |
Materiale | Materiale plastico |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.