Lampada portatile a batteria WLH 1.3
Lampada portatile a batteria WLH 1.3
LAMPADA-PORTATILE-LED-WLH1.3
Cod. art. 0827940113
EAN 4046777914375
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Flusso luminoso luce principale | 350 lm |
Flusso luminoso luce laterale | 110 lm |
Durata di illuminazione luce principale | 1,75 h |
Durata di illuminazione luce secondaria | 4,5 h |
Tempo di ricarica | 2 h |
Resistenza all’impatto | IK07 |
Classe di protezione IP, lampada | IP 44 |
Caricatore tipo di protezione IP | IP 20 |
Tensione nominale | 3,7 V/DC |
Capacità batteria | 1100 mAh |
Tipo batteria/batteria ricaricabile | Li-lon |
Classe di protezione lampada | Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione |
Classe di protezione caricatore | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Tensione di carica min/max | 100-240 V/CA |
Frequenza min/max | 50 / 60 Hz |
Tipo di attacco | USB tipo A, USB tipo C, Carica magnetica |
Lunghezza cavetto di alimentazione | 1500 mm |
Temperatura di esercizio min/max | -5 a 40 °C |
Temperatura di carica min/max | 5 a 30 °C |
Lunghezza x larghezza x altezza | 190 x 22 x 34 mm |
Tipo di spina | C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.