Lampada portatile a LED ricaricabile MINI WLH 0.5
Lampada portatile a LED ricaricabile WLH 0.5
LAMPADA-PORT-A-LED-RICARIC-MINI-WLH0.5
Cod. art. 0827940055
EAN 4065746795678
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Piccola, compatta, estremamente luminosa
- Tecnologia della batteria ricaricabile ai polimeri di litio all'avanguardia per tempi di ricarica brevi e illuminazione di lunga durata
- Con un potente magnete nella clip
- Tre modalità di illuminazione: Boost (500 lumen per max 1 minuto), Power (300 lumen) e Low Power (100 lumen)
- Indicatore di carica (1 LED rosso/verde)
- Clip per cintura
Contenuto:
- Lampada portatile, cavo di ricarica magnetico con spina USB-A
Caratteristiche tecniche(X)
Adatta per l'uso in ambienti interni e asciutti.
Flusso luminoso | 300 lm |
Autonomia min/max | 1,5-3 h |
Tempo di ricarica | 2,5 h |
Resistenza all’impatto | IK07 |
Classe di protezione IP | IP X3 |
Tensione nominale | 3,7 V/DC |
Capacità batteria | 600 mAh |
Tipo batteria/batteria ricaricabile | Polimero di litio |
Classe di protezione | Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione |
Tipo di attacco | USB tipo A, Carica magnetica |
Lunghezza cavetto di alimentazione | 1000 mm |
Temperatura di esercizio min/max | -10 a 35 °C |
Temperatura di carica min/max | 5 a 30 °C |
Lunghezza x larghezza x altezza | 89 x 21 x 16,3 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.