Lampada portatile a LED ricaricabile ERGOPOWER PEN+
Lampada portatile ricaricabile LED ERGOPOWER PEN+
LAMPADA-PORT-LED-ERGOPOWER-PEN+-USB-C
Cod. art. 0827940117
EAN 4062856206674
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le migliori caratteristiche per un miglior lavoro
- Ideale per aree difficili da raggiungere grazie al design sottile
- Fissaggio su tutte le superfici metalliche grazie ai potenti magneti presenti sulla base e sul retro della lampada
- Intensità luminosa della luce principale regolabile da 100 o 250 lumen, in base all'ambiente di lavoro
- Pratica funzione torcia
- Visualizzazione rapida della capacità residua o il livello di carica tramite i 3 LED verdi
Rapida ed efficiente
- La ricarica wireless è possibile utilizzando il panello di ricarica opzionale ERGOPOWER PAD I o II
- Ricaricabile sia tramite l'attacco USB-C o tramite la ricarica wireless
- Breve tempo di ricarica e lunga durata dell'illuminazione, grazie alla tecnologia delle batterie agli ioni di litio ricaricabili
Contenuto
- Lampada portatile, cavo USB-A/USB-C, alimentatore 100-240 V 50/60 Hz
I pannelli di ricarica wireless ERGOPOWER PAD I o II opzionali devono essere ordinati separatamente.
Caratteristiche tecniche(X)
Per uso in ambienti interni ed esterni
Flusso luminoso luce principale | 250 lm |
Flusso luminoso luce laterale | 70 lm |
Autonomia min/max | 1,5-3,5 h |
Durata di illuminazione luce secondaria | 4 h |
Tempo di ricarica | 2 h |
Resistenza all’impatto | IK07 |
Classe di protezione IP, lampada | IP 54 |
Caricatore tipo di protezione IP | IP 20 |
Tensione nominale | 3,7 V/DC |
Capacità batteria | 1050 mAh |
Tipo batteria/batteria ricaricabile | Li-lon |
Classe di protezione lampada | Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione |
Classe di protezione caricatore | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Tensione di carica min/max | 100-240 V/CA |
Frequenza min/max | 50 / 60 Hz |
Tipo di attacco | Wireless, USB tipo C |
Lunghezza cavetto di alimentazione | 1000 mm |
Temperatura di esercizio min/max | -10 a 40 °C |
Temperatura di carica min/max | 5 a 30 °C |
Lunghezza x larghezza x altezza | 192 x 30 x 22 mm |
Tipo di spina | C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.