Lampada portatile a LED WLH 20
Lampada portatile a LED WLH 20
LAMP-PORTATILE-LED-WLH20-C/CAVO 5M
Cod. art. 0981742
EAN 4047376301948
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Non è necessario cambiare la lampadina
- Risparmio di tempo
- Elimina periodi di inattività
Basso consumo energetico
- Risparmio sui costi
- Rispetta l'ambiente
Non sono richiesti tempi di riscaldamento e preriscaldamento
- Massima resa luminosa immediatamente disponibile
- Ottimo avviamento a freddo
Resistente a olio, benzina e raggi UV
Made in Germany
Caratteristiche tecniche(X)
Flusso luminoso | 620 lm |
Classe di protezione IP | IP 64 |
Resistenza all’impatto | IK08 |
Tensione nominale min/max | 220 / 240 V/CA |
Classe di protezione | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Frequenza min/max | 50 / 60 Hz |
Potenza nominale | 6 W |
Tipo cavo | H05BQ-F2x1,0 mm² |
Lunghezza cavetto di alimentazione | 5 m |
Numero LED | 20 PZ |
Connettore a innesto | 1 spina di sicurezza, 16 A |
Classe di efficienza energetica | F |