Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Lampada frontale a LED ricaricabile ad alta potenza WH3HR

Lampada frontale a LED ricaricabile WH3HR
LAMPA-FRONT-RIC-WH3HR-LED-500LUMEN

Cod. art. 0827809813

EAN 4065233065376

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Lampada frontale a LED ricaricabile ad alta potenza WH3HR

Cod. art. 0827809813
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
4 funzioni di illuminazione: Boost (800 lumen per 10 secondi), Power (500 lumen), Mid Power (200 lumen) e Low Power (80 lumen)
  • Vano batteria sulla parte posteriore: estremamente comodo in quanto la lampada è molto ben bilanciata

  • Sistema di ricarica magnetico resistente allo sporco e facile da pulire con probabilità di guasto notevolmente ridotta

  • Contatti dorati per una protezione ottimale dall'ossidazione

  • Meccanismo di regolazione del fascio luminoso a torsione per la commutazione tra fascio uniforme a corto raggio (defocalizzato) e fascio concentrato a lungo raggio (focalizzato)

  • Alto grado di protezione

  • Testa della lampada orientabile

  • Il rivestimento in gomma sull'archetto garantisce una salda presa sugli elmetti di sicurezza

  • Interruttore anteriore

  • Indicatore dello stato di carica/livello della batteria (4 LED verdi)
Indicazione

Utilizzabile anche senza archetto.

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per l'uso su lungo, medio e corto raggio. Adatta per elmetti di protezione.

Flusso luminoso min/max

80 / 800 lm

Focalizzabile

Gamma di illuminazione min/max

70 / 230 m

Autonomia min/max

3-16 h

Tempo di ricarica

4 h

Classe di protezione IP, lampada

IP 56

Caricatore tipo di protezione IP

IP 20

Tensione nominale

3,7 V/DC

Capacità batteria

3000 mAh

Tipo batteria/batteria ricaricabile

Li-lon

Classe di protezione lampada

Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione

Classe di protezione caricatore

Classe di protezione II/isolamento di protezione

Tensione di carica min/max

100-240 V/CA

Frequenza min/max

50 / 60 Hz

Tipo di attacco

USB tipo A, Carica magnetica

Lunghezza cavetto di alimentazione

1200 mm

Temperatura di esercizio min/max

-20 a 40 °C

Temperatura di carica min/max

5 a 30 °C

Materiale

Materiale plastico

Tipo di spina

C

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Alimentazione USB-A con cavo per ricarica attacco magnetico

SET-P/CARICA-TORCE-TASC-LAMP-FRONTALI

Per torce tascabili a LED ricaricabili e torce frontali con sistema di ricarica con attacco magnetico