Lampada frontale a LED ricaricabile ad alta potenza WH2HR
Lampada frontale a LED ricaricabile WH2HR
LAMPA-FRONT-RIC-WH2HR-LED-300LUMEN
Cod. art. 0827809812
EAN 4065233065369
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Vano batteria sulla parte posteriore: estremamente comodo da indossare in quanto la lampada è molto ben bilanciata
- Sistema di ricarica magnetico resistente allo sporco e facile da pulire con probabilità di guasto notevolmente ridotta
- Contatti dorati per una protezione ottimale dall'ossidazione
- Meccanismo di regolazione del fascio luminoso a torsione per la commutazione tra fascio uniforme a corto raggio (defocalizzato) e fascio concentrato a lungo raggio (focalizzato)
- Alto grado di protezione
- Testa della lampada orientabile
- Il rivestimento in gomma sull'archetto garantisce una salda presa sugli elmetti di protezione
- Interruttore anteriore
- Indicatore dello stato di carica/livello della batteria (4 LED verdi)
Caratteristiche tecniche(X)
Per utilizzo a breve e media distanza. Adatta per elmetti di protezione.
Flusso luminoso min/max | 80 / 400 lm |
Focalizzabile | Sì |
Gamma di illuminazione min/max | 75 / 180 m |
Autonomia min/max | 2-9 h |
Tempo di ricarica | 3 h |
Classe di protezione IP, lampada | IP 56 |
Caricatore tipo di protezione IP | IP 20 |
Tensione nominale | 3,7 V/DC |
Capacità batteria | 1550 mAh |
Tipo batteria/batteria ricaricabile | Li-lon |
Classe di protezione lampada | Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione |
Classe di protezione caricatore | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Tensione di carica min/max | 100-240 V/CA |
Frequenza min/max | 50 / 60 Hz |
Tipo di attacco | USB tipo A, Carica magnetica |
Lunghezza cavetto di alimentazione | 1200 mm |
Temperatura di esercizio min/max | -20 a 40 °C |
Temperatura di carica min/max | 5 a 30 °C |
Materiale | Materiale plastico |
Tipo di spina | C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.