Lampada frontale a LED ad alta potenza WH2H
Lampada frontale a LED WH2H
LAMPADA-FRONTALE-WH2H-LED-200LUMEN
Cod. art. 0827809802
EAN 4065233065345
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Vano batteria sulla parte posteriore: estremamente comodo da indossare in quanto la lampada è molto ben bilanciata
- Contatti dorati per una protezione ottimale dall'ossidazione
- Meccanismo di regolazione del fascio luminoso a scorrimento per la commutazione tra fascio uniforme a corto raggio (defocalizzato) e fascio concentrato a lungo raggio (focalizzato)
- Alto grado di protezione
- Testa della lampada orientabile
- Il rivestimento in gomma sull'archetto garantisce una salda presa sugli elmetti di sicurezza
- Interruttore anteriore
Batterie non incluse nel contenuto
Caratteristiche tecniche(X)
Per utilizzo a breve e media distanza. Adatta per elmetti di sicurezza.
Flusso luminoso min/max | 80 / 300 lm |
Focalizzabile | Sì |
Gamma di illuminazione min/max | 75 / 150 m |
Classe di protezione IP | IP 56 |
Tipo di batteria | Mignon AA; LR6; AM3 |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 2 PZ |
Temperatura di esercizio min/max | -20 a 40 °C |
Materiale | Materiale plastico |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.