Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Lampada frontale a LED ad alta potenza WH2F

Lampada frontale a LED WH2F

Cod. art. 0827809902

EAN 4065233065352

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Lampada frontale a LED ad alta potenza WH2F

Cod. art. 0827809902
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
3 funzioni di illuminazione: Boost (300 lumen per 10 secondi), Power (200 lumen) e Low Power (80 lumen)
  • Vano batteria sulla parte anteriore: nessun cavo sul lato dell'archetto

  • Contatti dorati per una protezione ottimale dall'ossidazione

  • Meccanismo di regolazione del fascio luminoso a torsione per la commutazione tra fascio uniforme a corto raggio (defocalizzato) e fascio concentrato a lungo raggio (focalizzato)

  • Testa della lampada orientabile

  • Il rivestimento in gomma sull'archetto garantisce una salda presa sugli elmetti di sicurezza

  • Interruttore anteriore

  • Lampada rossa aggiuntiva (adattamento al buio: aiuta gli occhi ad abituarsi meglio alla visione notturna)
Indicazione

Batterie non incluse nella fornitura

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per utilizzo a breve e media distanza. Adatta per elmetti di protezione.

Flusso luminoso min/max

80 / 300 lm

Focalizzabile

Gamma di illuminazione min/max

75 / 150 m

Classe di protezione IP

IP 54

Tipo di batteria

Mignon AA; LR6; AM3

Numero di batterie/batterie ricaricabili

2 PZ

Temperatura di esercizio min/max

-20 a 40 °C

Materiale

Materiale plastico

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Batterie ad alta potenza

PILA-ALCALINA-AA-MIGNON-LR06-1,5V

Batteria con carica imbattibile per elevate applicazioni