Lampada frontale a LED Z0
Lampada frontale a LED Z0
LAMPADA-FRONTALE-Z0-LED-3XAAA
Cod. art. 0827809510
EAN 4056807893754
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- ATEX categoria 1/CENELEC classificazione zona 0
Per l'utilizzo in zone con atmosfere esplosive costantemente presenti (oltre 1000 ore l'anno)
- Tre programmi di illuminazione (low power, power, flash)
- Testa della lampada orientabile
EX II 1 G Ex ia op is IIC T4...T3 Ga
0827809511Se utilizzata in aree a rischio di esplosione, assicurarsi di utilizzare tassativamente solo le batterie con num. art. 0827809511! Non utilizzare batterie di altri tipi.
Batterie non incluse nella fornitura.
Caratteristiche tecniche(X)
Per utilizzo a breve e media distanza. Adatta per elmetti di protezione.
Flusso luminoso min/max | 58 / 115 lm |
Focalizzabile | No |
Gamma di illuminazione min/max | 43 / 61 m |
Autonomia min/max | 8-16 h |
Classe di protezione IP | IP 54 |
Tipo di batteria | Micro AAA; LR03; AM4 |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 3 PZ |
Materiale | Materiale plastico |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.