Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Lampada frontale a LED SLA

Lampada frontale a LED SLA
LAMPADA-FRONT-LED-SLA -1XAA-200LM

Cod. art. 0827809998

EAN 4056807927008

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Lampada frontale a LED SLA

Cod. art. 0827809998
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
Può essere utilizzata anche come lampada portatile (può essere rimossa dall’archetto)
  • Dimmerabile, con fascio luminoso regolabile

  • 2 programmi di illuminazione - low power, power

  • Graffa di fissaggio integrata - può essere fissata ai vestiti o alle cinture

  • Testa della lampada orientabile
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per utilizzo ravvicinato. Non adatto per elmetti di protezione.

Flusso luminoso min/max

20 / 200 lm

Focalizzabile

Gamma di illuminazione min/max

40 / 130 m

Classe di protezione IP

IP 54

Tipo di batteria

Mignon AA; LR6; AM3

Numero di batterie/batterie ricaricabili

1 PZ

Temperatura di esercizio min/max

-20 a 40 °C

Materiale

Materiale plastico

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Batterie ad alta potenza

PILA-ALCALINA-AA-MIGNON-LR06-1,5V

Batteria con carica imbattibile per elevate applicazioni