Lampada elettronica a LED vano motore
Lampada portatile LED vano motore
LAMP-LED-14W-VANO-MOTORE-(H05BQ-F-5M)
Cod. art. 0981750
EAN 4046777990836
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Idonea per cofani con larghezza da 110 a 190 cm
Copertura prismatica della lampada che evita l'abbagliamento
Ganci girevoli
Ottima protezione contro la rottura dei cavi
Cavo di alimentazione altamente flessibile tipo H05BQ-F
Resistente a benzina e olio
Made in Germany
Caratteristiche tecniche(X)
Flusso luminoso | 1590 lm |
Classe di protezione IP | IP 64 |
Resistenza all’impatto | IK08 |
Tensione nominale min/max | 220 / 240 V/CA |
Classe di protezione | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Frequenza min/max | 50 / 60 Hz |
Potenza nominale | 14 W |
Tipo cavo | H05BQ-F2x1,0 mm² |
Lunghezza cavetto di alimentazione | 5 m |
Numero LED | 64 PZ |
Connettore a innesto | 1 spina di sicurezza, 16 A |
Classe di efficienza energetica | C |