Lâmpada de trabalho LED, 360º
Lâmpada de trabalho LED de 360º
LAMPADA DE TRABALHO 360
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/919697.jpg)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
- Painel LED com LED SMD altamente eficientes (> 130 lm/W)
- Caixa de proteção de 2 componentes inquebrável e resistente a impactos
- Não é necessário substituir a lâmpada
- Baixo consumo de energia
- Sem tempo de aquecimento ou pré-aquecimento
- Fabricado na Alemanha
Fichas Técnicas(X)
Para utilização no interior e exterior
Design | 1 tomada (máx. 3 kW) |
Fluxo luminoso | 3600 lm |
Potência da luz da lâmpada | 4200 lm |
Temperatura da cor | 5000 K |
Classe de proteção IP | IP 54 |
Resistência ao impacto | IK08 |
Tipo de cabo | H07BQ-F3G1,5 mm² |
Comprimento do cabo de energia | 5 m |
Classe de proteção | Classe de proteção I/ligação à terra de proteção |
Tensão nominal mín./máx. | 220 / 240 V/CA |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Ficha de ligação | 1 ficha elétrica, 16 A |
Potência nominal | 28 W |
Temperatura mín./máx. de funcionamento | -20 a 30 °C |
Largura x altura x profundidade | 185 x 230 x 185 mm |
Classe de eficiência energética | D |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!