Lampada da lavoro e di emergenza ricaricabile EX SLE 16 LED
Lampada da lavoro e di emergenza EX SLE 16 LED
LAMPADA-PORT-RICARICABILE-EX-LED-SLE16
Cod. art. 0827820160
EAN 4065746603058
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Funzione luce continua, lampeggiante e di emergenza
- Lenti ottiche speciali - fascio di luce altamente focalizzato con illuminazione a lunga distanza
- Utilizzabile come luce di emergenza per veicoli
- Testa della lampada orientabile a 110°, impugnatura pieghevole
- Con indicatore dello stato di carica a 4 fasi
- Tecnologia di illuminazione controllata da microprocessore con protezione contro le scariche profonde (ricaricabile in modo permanente)
- Batteria ricaricabile al piombo-gel esente da manutenzione (sostituibile dall'utente)
- Robusta carcassa in plastica resistente agli urti
- Dimensioni compatte - può essere montata facilmente anche in spazi ristretti all'interno di veicoli/locali
- Cavo di alimentazione da 1,5 m per il collegamento a un'alimentazione da 230 V C.A.
- Cavo di collegamento da 1,9 m per il collegamento a un impianto elettrico veicolo a 12 V/24 V C.C.
Attenzione: La stazione di ricarica non è a prova di esplosione e pertanto non deve essere utilizzata in un'area con atmosfera esplosiva.
Caratteristiche tecniche(X)
Industria chimica, petrolifera e del gas, soppressione di elettricità e gas, servizi pubblici, vigili del fuoco, servizi di emergenza, cantieri navali, commercianti, produttori di impianti di biogas, servizi di sicurezza, commercio, industria e ovunque si possano verificare atmosfere esplosive.
Adatta per l'utilizzo in aree a rischio di esplosione a causa di polvere e gas, zone 1, 2, 21 e 22
Flusso luminoso | 180 lm |
Gamma illuminazione | 170 m |
Tipo sorgente luminosa lampada principale | LED |
Durata di illuminazione luce principale | 5 h |
Tipo lampada d'emergenza | LED |
Durata di illuminazione luce primaria | 75 h |
Tempo di ricarica | 15 h |
Classe di protezione IP, lampada | IP 64 |
Caricatore tipo di protezione IP | IP 20 |
Tensione in uscita | 4 V |
Capacità batteria | 3,5 Ah |
Tipo batteria/batteria ricaricabile | Pb gel |
Classe di protezione lampada | Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione |
Classe di protezione caricatore | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Tensione di carica | 230 V/CA |
Frequenza min/max | 50 / 60 Hz |
Tensione di carica automobile min/max | 12-24 V/DC |
Temperatura di esercizio min/max | -20 a 40 °C |
Temperatura di carica min/max | 5 a 30 °C |
Lunghezza x larghezza x altezza | 103 x 72 x 246 mm |
Tipo di spina | C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.