Lampada da lavoro a LED ricaricabile MULTIMATCH
Lampada da lavoro a LED ricaricabile MULTIMATCH
LAMPADA-LED-BATT-MULTIMATCH3
Cod. art. 0827981330
EAN 4065746515184
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- DUAL SYSTEM 2 in 1 con batteria sostituibile, utilizzabile con la batteria o con collegamento diretto all'alimentazione. Il caricabatterie può essere collegato direttamente alla lampada e utilizzato come alimentatore.
- La tecnologia della batteria agli ioni di litio e la protezione integrata contro i sovraccarichi consentono agli utenti di caricare la lampada (utilizzando la batteria di riserva) e contemporaneamente continuare a lavorare (la lampada può rimanere sempre collegata alla rete elettrica).
- Cinque livelli di luminosità: 10%, 25%, 50%, 75% e 100%
- Indicatore di capacità residua/stato di carica
- App BLUETOOTH® per il controllo dell'illuminazione: regolazione e controllo di un massimo di quattro lampade MULTIMATCH
- Funzione batteria di riserva integrata: la lampada continua a funzionare per un'ora con un flusso luminoso di 1000 lumen, senza batteria o collegamento alla rete elettrica.
- Batteria sostituibile
- Power bank integrato e presa USB 5 V/1 A (ad esempio per ricaricare smartphone)
- Angolo fascio luminoso regolabile ampiamente
- Corpo robusto (stampaggio a iniezione in alluminio)
Caratteristiche tecniche(X)
Lampada indicata per la preparazione delle autovetture e la corrispondenza dei colori Per ispezionare le superfici verniciate dopo la lucidatura. Segni di levigatura, ologrammi lucidi e graffi sono resi facilmente visibili. Per uso interno ed esterno.
Indice di resa cromatica min (CRI) | 96 |
Flusso luminoso min/max | 300 / 3000 lm |
Temperatura colore | 2500 K |
Temperatura colore 2 | 6500 K |
Autonomia min/max | 1,5-15 h |
Tempo di ricarica | 1,5 h |
Resistenza all’impatto | IK07 |
Classe di protezione IP, lampada | IP 67 |
Caricatore tipo di protezione IP | IP 67 |
Tensione nominale | 11,1 V/DC |
Capacità batteria | 4000 mAh |
Tipo batteria/batteria ricaricabile | Li-lon |
Classe di protezione lampada | Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione |
Classe di protezione caricatore | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Tensione di carica min/max | 100-240 V/CA |
Frequenza min/max | 50 / 60 Hz |
Potenza nominale | 30 W |
Tipo cavo | H05RN-F2x0,75 mm² |
Lunghezza cavetto di alimentazione | 5 m |
Temperatura di esercizio min/max | -10 a 40 °C |
Temperatura di carica min/max | 0 a 40 °C |
Larghezza x altezza x profondità | 230 x 240 x 104 mm |
Tipo di spina | F |
Classe di efficienza energetica | F |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.