Lampada da lavoro a LED cordless POWERQUAD M AC/R
Lampada da lavoro a LED ricaricabile POWERQUAD M AC/R
LAMPADA-LED-RICARIC-(POWERQUAD-M)-AC/R
Cod. art. 0827981501
EAN 4062856012657
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La tecnologia all'avanguardia della batteria agli ioni di litio e la protezione da sovraccarico integrata consentono di utilizzare il dispositivo mentre è in carica
- La lampada può essere collegata in modo permanente alla rete elettrica
- Il cavo di alimentazione può essere scollegato velocemente e facilmente dalla lampada
- Indicatore di capacità residua/stato di carica
- Lampada da lavoro a LED con LED SMD ad alta efficienza (circa 110 lm/W)
- Il coperchio opalescente produce una luce a fascio largo con un abbagliamento ridotto
- Angolo del fascio luminoso regolabile in sei direzioni
- Carcassa resistente agli urti e alla rottura
- Made in Germany
Può essere utilizzata anche in condizioni impegnative
Caratteristiche tecniche(X)
Per uso interno ed esterno
Flusso luminoso min/max | 200 / 4000 lm |
Temperatura colore | 5000 K |
Autonomia min/max | 0,75-10 h |
Tempo di ricarica | 5 h |
Resistenza all’impatto | IK08 |
Classe di protezione IP, lampada | IP 54 |
Caricatore tipo di protezione IP | IP 44 |
Tensione nominale | 14,8 V/DC |
Capacità batteria | 2600 mAh |
Tipo batteria/batteria ricaricabile | Li-lon |
Classe di protezione lampada | Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione |
Classe di protezione caricatore | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Tensione di carica min/max | 220-240 V/CA |
Frequenza min/max | 50 / 60 Hz |
Potenza nominale | 36 W |
Tipo cavo | H05RN-F2x1,0 mm² |
Lunghezza cavetto di alimentazione | 5 m |
Temperatura di esercizio min/max | 5 a 30 °C |
Temperatura di carica min/max | 5 a 30 °C |
Larghezza x altezza x profondità | 300 x 320 x 125 mm |
Tipo di spina | F |
Classe di efficienza energetica | C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.