Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Lampada da lavoro a LED con batteria WLA 18.0 compatta

Lampada da lavoro LED batteria WLA 18.0 compatta

Cod. art. 0827981170

EAN 4046777073171

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Lampada da lavoro a LED con batteria WLA 18.0 compatta

Cod. art. 0827981170
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
Con un array LED ad alte prestazioni per batterie di utensili Würth 18 V 4,0 Ah / 5,0 Ah. Non adatta per sistemi M-CUBE.

Array LED 1 x 10 W ad alte prestazioni



Design compatto e robusto


Corpo in alluminio e vetro di sicurezza infrangibile

Indicazione

Per evitare la scarica completa della batteria, rimuovere la batteria scarica dalla lampada o spostare l'interruttore girevole (potenziometro) in posizione "off".



Non adatta per sistemi M-CUBE!

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Flusso luminoso

1200 lm

Autonomia

5 h

Classe di protezione IP

IP 20

Tensione nominale

18 V/DC

Classe di protezione

Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione

Potenza nominale

12 W

Temperatura di esercizio min/max

0 a 40 °C

Larghezza x altezza x profondità

145 x 315 x 118 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Batteria ricaricabile LI-CV-18 V

BATTERIA LI CV18V/4,0AH P.BS , ASS

Batterie potenti e robuste
x 1 pz.
Batteria ricaricabile LI-CV-18 V

BATTERIA LI-CV-18V/5,0AH

Batterie potenti e robuste
x 1 pz.
Caricabatteria rapido AL 20-CV-LI

CARICABATTERIA-VELOCE-(AL20-CV-LI)