Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Lampada da lavoro a LED con base magnetica adatto per uso mobile.

Lampada da lavoro a LED con base magnetica
LAMPADA-LAVORO-LED-HSW13

Cod. art. 096380 869

EAN 4056807579788

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Lampada da lavoro a LED con base magnetica adatto per uso mobile.

Cod. art. 096380 869
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
Adatto per uso mobile
  • Con interruttore on/off

  • Fissaggio tramite magnete incorporato nella base della lampada

  • Lampada orientabile con manico

  • Cavo a spirale da 2,4 m con presa per accendisigari per veicoli
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Descrizione tipo

HSW13

Tensione di ingresso min/max

10-36 V/DC

Larghezza

125 mm

Altezza

200 mm

Profondità

100 mm

Peso prodotto (per pezzo)

1,200 kg

Flusso luminoso

1490 lm

Classe di protezione IP

IP 67

Tensione nominale

12 V/DC

Colore

Nero, Rosso

Lunghezza cavo

2,4 m

Materiale

Alluminio