Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Lampada da lavoro a LED a batteria MINI MULTI

Lampada da lavoro a LED a batteria MINI MULTI
LAMPADA-PORTATILE-RICARICA-MINI-MULTI

Cod. art. 0827981820

EAN 4065233125223

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Lampada da lavoro a LED a batteria MINI MULTI

Cod. art. 0827981820
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
Sorgenti luminose a intensità regolabile (10-100%): Luce con fascio a faretto da 150 a 1.500 lumen, faretto da 50 a 500 lumen
  • Tecnologia LED all'avanguardia per un'elevata efficienza luminosa

  • Sistema di rilevamento ostacoli ODS: Spegnimento automatico non appena un ostacolo si trova direttamente (3 cm) di fronte al sensore luminoso

  • Tecnologia della batteria agli ioni di litio, per tempi di ricarica brevi e lunga autonomia


Display LCD


Indicatore di carica della batteria


Indicazione della capacità residua della batteria


Livello di luminosità in %


Tempi di funzionamento in ore



  • Design compatto: si adatta a qualsiasi valigia portautensili/borsa portautensili

  • Riflettore fluorescente: Facile da trovare in un ambiente buio quando spento


Opzioni di montaggio multiuso (7 in 1)


  • Montaggio su supporto

  • Montaggio su treppiede con filettatura M10

  • Supporto magnetico

  • Si attacca a aste/tubi fino a un diametro di 25 mm

  • Fissaggio alla cintura

  • Montaggio a sospensione (con chiodi e viti)

  • Rotazione su 2 assi (180° o 360°)
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per l'uso in ambienti interni ed esterni

Flusso luminoso min/max

50 / 1500 lm

Temperatura colore

6000 K

Autonomia min/max

1,5-20 h

Tempo di ricarica

3,5 h

Resistenza all’impatto

IK07

Classe di protezione IP, lampada

IP 65

Caricatore tipo di protezione IP

IP 20

Tensione nominale

3,7 V/DC

Capacità batteria

5200 mAh

Tipo batteria/batteria ricaricabile

Li-lon

Classe di protezione lampada

Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione

Classe di protezione caricatore

Classe di protezione II/isolamento di protezione

Tensione di carica min/max

100-240 V/CA

Frequenza min/max

50 / 60 Hz

Potenza nominale

14 W

Tipo di attacco

USB tipo A, USB tipo C

Lunghezza cavetto di alimentazione

1000 mm

Temperatura di esercizio min/max

-10 a 40 °C

Temperatura di carica min/max

5 a 30 °C

Larghezza x altezza x profondità

70 x 133 x 63 mm

Tipo di spina

C

Colore

Grigio, Nero, Rosso

Guanti idonei:
 
Prodotto
Descrizione
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Modello pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Robusto e impermeabile con supporto in poliammide, in un solo prodotto si garantisce protezione alle sostanze chimiche, presa sicura e comfort
Guanto di protezione chimica in lattice e cloroprene
Guanto di protezione chimica in lattice e cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 5
Rivestimento interno in cotone
Guanto in nitrile monouso
Guanto in nitrile monouso
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Guanto monouso impermeabile idoneo all'uso alimentare
Guanto monouso in nitrile Grip
Guanto monouso in nitrile Grip
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Superficie goffrata per un grip eccellente
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Guanto monouso molto robusto, con una presa eccellente grazie alla speciale struttura goffrata e il massimo comfort grazie alla floccatura in cotone interna
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Descrizione:
Livello di permeabilità: 5
Guanto monouso resistente e robusto con eccellente protezione chimica
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto resistente al taglio con protezione chimica robusto e impermeabile
Guanti per uso domestico
Guanti per uso domestico
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Guanto per pulizia in lattice naturale impermeabile di alta qualità
Guanto di protezione chimica in vinile
Guanto di protezione chimica in vinile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione in vinile completamente rivestito in jersey di cotone all’interno
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Resistenti ai gas di scarico prodotti dai processi di combustione
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto robusto con supporto in cotone completamente rivestito in PVC
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.
Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Caricabatterie Per lampada da lavoro a LED ricaricabile Sound

CAVO-ALIMENT-LAMP-RICARIC-P.0827981800