Lampada da lavoro a LED a batteria CLIPON
Lampada da lavoro a LED a batteria CLIPON
LAMPADA-LED-RICARICABILE-CLIPON
Cod. art. 0827981900
EAN 4099618159954
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Diametro di serraggio fino a 20 mm
- Supporto/montaggio ottimale da 10 a 20 mm
- Tecnologia della batteria ai polimeri di litio per tempi di ricarica brevi e illuminazione di lunga durata
- Tre LED SMD
- Design piccolo e compatto
- Con indicatore dello stato di carica (rosso = batteria in carica, blu = batteria completamente carica)
- Fabbricata in Germania
Contenuto:
- 1 cavo USB-A/USB-C
Caratteristiche tecniche(X)
- In combinazione con vari utensili a mano come cacciaviti, pistole per schiuma, cartucce di silicone, cricchetti con prolunga fino a un massimo di 1/2 poll.
- Per uso interno ed esterno
Flusso luminoso | 15 lm |
Autonomia | 2,5 h |
Tempo di ricarica | 2 h |
Resistenza all’impatto | IK07 |
Classe di protezione IP, lampada | IP 44 |
Tensione nominale | 3,7 V/DC |
Capacità batteria | 120 mAh |
Tipo batteria/batteria ricaricabile | Polimero di litio |
Classe di protezione | Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione |
Potenza nominale | 0,5 W |
Tipo di attacco | USB tipo C, USB tipo A |
Lunghezza cavetto di alimentazione | 500 mm |
Temperatura di esercizio min/max | -10 a 40 °C |
Temperatura di carica min/max | 5 a 30 °C |
Larghezza x altezza x profondità | 60 x 20 x 60 mm |
Numero LED | 3 PZ |
Materiale | Policarbonato - PC |
Colore | Nero, Grigio scuro |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.