Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Lampada da lavoro, Mini

Mini lampada da lavoro a LED

Cod. art. 0827500018

EAN 4050642416178

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Lampada da lavoro, Mini

Cod. art. 0827500018
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
Si accende automaticamente all'apertura della lampada

Ultra compatta


19 x 6 x 3 cm se aperta



18 LED



Varie opzioni di fissaggio


  • Magnete adesivo sul retro

  • Gancio pieghevole che può essere ruotato di 360°
Indicazione

Batterie non incluse nella fornitura

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per l'utilizzo a stretto raggio

Flusso luminoso

30 lm

Classe di protezione IP

IP 22

Tipo di batteria

Mignon AA; LR6; AM3

Numero di batterie/batterie ricaricabili

3 PZ

Materiale della carcassa

ABS

Lunghezza (aperto)

19 cm

Altezza (aperto)

3 cm

Larghezza (aperto)

6 cm

Colore luce

Bianco

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Batterie ad alta potenza

PILA-ALCALINA-AA-MIGNON-LR06-1,5V

Batteria con carica imbattibile per elevate applicazioni