Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Lampada da incasso EBL-24-6

Lampada a LED da incasso EBL-24-6
FARETTO-LED-7,5W-4000K-INOX-NR-EBL-24-6

Cod. art. 0976504123

EAN 4053479482644

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Lampada da incasso EBL-24-6

Cod. art. 0976504123
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
Lampada a LED da incasso di alta qualità per il montaggio in mobili e soffitti
  • Lampada da incasso di altissima qualità con foro di montaggio 78 mm, in solido acciaio inossidabile con inserto in vetro a contrasto di colore

  • Grazie alla potenza di 7,5 W, questa lampada è adatta per l'installazione in mobili e soffitti e garantisce un'illuminazione eccellente

  • Inoltre, dispone di un indice di resa cromatica incredibilmente elevato > 97
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo lampada

LED

Tensione nominale

24 V/DC

Materiale

Acciaio inossidabile / vetro

Colore

Colore acciaio inossidabile, Nero

Tipo di montaggio

A incasso

Potenza nominale

7,5 W

Numero LED

6 PZ

Colore luce

Bianco neutro

Temperatura colore

4000 K

Flusso luminoso

350 lm

Indice di resa cromatica min (CRI)

97

Altezza

14 mm

Diametro esterno

89 mm

Diametro di montaggio

78 mm

Profondità di montaggio

11 mm

Tipo di attacco

Sistema a innesto LD2

Lunghezza cavo

2500 mm

Classe di protezione IP

IP 44

Classe di protezione

Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione

Durata utile illuminante

30000 h

Illuminazione min

37 lx

Illuminazione max

928 lx

Classe di efficienza energetica

G

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Recessed rocker switch 24V round

SWTCH-EL-INSTALLATION-ROCKER-24V-15MM

Small, unobtrusive recessed rocker switch for drilling in
x 1 pz.
Molla di montaggio per lampade da incasso Per montaggio a soffitto

MOLLA-MONTAGGIO-LED-EBL-24-2-A-24-7

Per lampade da incasso da EBL-24-2 a EBL-24-7