Lampada da incasso EBL-24-2
Lampada a LED da incasso EBL-24-2
FARETTO-LED-4W-4000K-EBL-24-2-INOX
Cod. art. 0976504033
EAN 4053479476186
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lampada da incasso con foro di montaggio 68 mm
- Disponibile nei colori cromo opaco e acciaio inossidabile
- Disponibile con luce di colore bianco caldo (3300 K) e bianco neutro (4000 K)
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo lampada | LED |
Tensione nominale | 24 V/DC |
Materiale | Materiale plastico |
Colore | Colore acciaio inossidabile |
Tipo di montaggio | A incasso |
Potenza nominale | 4 W |
Numero LED | 36 PZ |
Colore luce | Bianco neutro |
Temperatura colore | 4000 K |
Flusso luminoso | 228 lm |
Indice di resa cromatica min (CRI) | 85 |
Altezza | 13,5 mm |
Diametro esterno | 75 mm |
Diametro di montaggio | 68 mm |
Profondità di montaggio | 12 mm |
Tipo di attacco | Sistema a innesto LD2 |
Lunghezza cavo | 2500 mm |
Classe di protezione IP | IP 44 |
Classe di protezione | Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione |
Durata utile illuminante | 30000 h |
Illuminazione min | 17 lx |
Illuminazione max | 428 lx |
Classe di efficienza energetica | G |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.