Lampada a LED per aree ampie WGL 2 360°, 80.000 lumen
Lampada a LED ad ampio raggio 360° WGL 2
LAMPADA-LED-360GR-560W-80000LUMEN
Cod. art. 0981180851
EAN 4056807243702
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Pannello a LED con 8 moduli a LED ad alta efficienza Xpect2 LED (ca. 140 lm/W)
- Montaggio rapido con una sola persona
- Carico del vento ridotto
- Filtri opalescente per una luce da lavoro piacevole, antiriflesso
- Alloggiamento resistente agli urti e alla rottura (IK10)
- Tecnologia di raffreddamento passiva, esente da usura (senza bisogno di manutenzione)
- Golfare maschio per aggancio
- Cavo di alimentazione Ölflex di alta qualità® 540 P
- Carcassa: Acciaio con rivestimento a polvere, poliammide 6
Adattatore per treppiede necessario solo con treppiede art. n 09811021. Treppiede con ammortizzamento ad aria, in acciaio inossidabile, art. n. 09811031 fornito già di perno standard da 30 mm (DIN 14640).
| MONTAGGIO SU TREPPIEDE PER LUCI DI LAVORO/LUCI PER AREE AMPIE A LED | |||||||
| Treppiede Premium Acciaio zincato Art. 0981 101 1 | ![]() | Treppiede Acciaio zincato Art. 0981 102 1 | ![]() | Treppiede con ammortizzamento ad aria Acciaio inossidabile Art. 0981 103 1 | ![]() | ||
| Luce a LED per aree ampie WGL 2 360° 80.000 lm Art. 0981 180 851 | ![]() | Lampada troppo pesante per treppiede premium. Il raccordo per il pin DIN sulla lampada non è compatibile con il treppiede Premium. | Adattatore per treppiede 28 mm/30 mm incluso nella fornitura | ![]() | Non è richiesto alcun adattatore per treppiede. Il treppiede in acciaio inossidabile con ammortizzamento ad aria è dotato di un pin DIN da 30 mm. | ||
Caratteristiche tecniche(X)
- Per uso interno ed esterno
- Per lavori di costruzione e assemblaggio, eventi sportivi e per il tempo libero, operazioni di soccorso, ecc.
Esecuzione | Varioluce (1-100%) |
Flusso luminoso | 80000 lm |
Flusso luminoso lampada | 90000 lm |
Temperatura colore | 5000 K |
Classe di protezione IP, lampada | IP 67 |
Tipo di protezione IP, unità di controllo | IP 65 |
Resistenza all’impatto | IK10 |
Tipo cavo | Ölflex 540 P 3G 1,5 mm²/7G 0,75 mm² |
Lunghezza cavetto di alimentazione | 8 m |
Classe di protezione | Classe di protezione I/messa a terra protettiva |
Tensione nominale min/max | 100 / 240 V/CA |
Frequenza min/max | 50 / 60 Hz |
Connettore a innesto | 1 spina di sicurezza, 16 A, IP68 |
Potenza nominale | 560 W |
Temperatura di esercizio min/max | -40 a 59 °C |
Larghezza x altezza x profondità | 650 x 291 x 650 mm |
Classe di efficienza energetica | D |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.