Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Lampada a LED per aree ampie WGL 1 360°, 40.000 lumen

Lampada a LED ad ampio raggio 360° WGL 1
LAMPADA-LED-360GR-280W-40000LUMEN

Cod. art. 0981180841

EAN 4056807906683

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Lampada a LED per aree ampie WGL 1 360°, 40.000 lumen

Cod. art. 0981180841
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
I segmenti di luce possono essere accesi e spenti singolarmente (360°/180°). Intensità luminosa regolabile in continuo.
  • Pannello a LED con 4 moduli a LED ad alta efficienza Xpect2 LED (ca. 140 lm/W)

  • Montaggio rapido ad una sola persona

  • Carico del vento ridotto

  • Filtri opalescente per una luce da lavoro piacevole, antiriflesso

  • Carcassa resistente agli urti e alla rottura (IK10)

  • Tecnologia di raffreddamento passiva, esente da usura (senza bisogno di manutenzione)

  • Golfare maschio per aggancio

  • Perno di fissaggio con orientamento modificabile per dirigere il fascio luminoso verso il basso o verso l'alto

  • Cavo di alimentazione Ölflex di alta qualità® 540 P

  • Carcassa: Acciaio con rivestimento a polvere, poliammide 6
Indicazione

Adattatore per treppiede necessario solo con treppiede art. n 09811021. Treppiede con ammortizzamento ad aria, in acciaio inossidabile, art. n. 09811031 fornito già di perno standard da 30 mm (DIN 14640).

MONTAGGI SU TREPPIEDE PER LAMPADE DA LAVORO/LAMPADE A LED PER ILLUMINAZIONE DI AREE AMPIE
Treppiede Premium
acciaio zincato
Art. n. 0981 101 1
Tripode
acciaio zincato
Art. n. 0981 102 1
Treppiede con ammortizzamento ad aria
acciaio inossidabile
Art. n. 0981 103 1
Lampada a LED per illuminazione di aree ampie
WGL 1 360° 40.000lm
Art.0981 180 841
Lampada troppo pesante per treppiede Premium.

Il montaggio della lampada per il perno DIN non è compatibile con il treppiede Premium.
Adattatore per treppiede 28 mm/30 mm
incluso nella fornitura.
Nessun adattatore per treppiede richiesto.
Il treppiede in acciaio inossidabile con ammortizzamento ad aria è dotato di un perno DIN da 30 mm.
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per uso interno ed esterno

  • Per lavori di costruzione e assemblaggio, eventi sportivi e per il tempo libero, operazioni di soccorso, ecc.

Esecuzione

Varioluce (1-100%)

Flusso luminoso

40000 lm

Flusso luminoso lampada

45000 lm

Temperatura colore

5000 K

Classe di protezione IP, lampada

IP 67

Tipo di protezione IP, unità di controllo

IP 65

Resistenza all’impatto

IK10

Tipo cavo

Ölflex 540 P 3G 1,5 mm²/7G 0,75 mm²

Lunghezza cavetto di alimentazione

8 m

Classe di protezione

Classe di protezione I/messa a terra protettiva

Tensione nominale min/max

100 / 240 V/CA

Frequenza min/max

50 / 60 Hz

Connettore a innesto

1 spina di sicurezza, 16 A, IP68

Potenza nominale

280 W

Temperatura di esercizio min/max

-40 a 59 °C

Larghezza x altezza x profondità

446 x 228 x 446 mm

Classe di efficienza energetica

D

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Treppiede per proiettori

CAVALLETTO-CON-MANOVELLA-P/LAMPADA

Meccanismo autofrenante, con manovella pieghevole
x 1 pz.
Treppiede, in acciaio inossidabile, ammortizzato ad aria per proiettori

CAVALLETTO-CHIUSURA-AMMORTIZZ-P/LAMPADA

Ammortizzamento ad aria per un utilizzo comodo e sicuro