Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Lampada a LED da incasso EHW 13

Faretto a LED a incasso EHW 13 rotondo

Cod. art. 0976500172

EAN 4048539512386

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Lampada a LED da incasso EHW 13

Cod. art. 0976500172
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
Uso universale come luce da incasso, semi-incassata (con distanziale) oppure a montaggio in superficie (con telaio di montaggio)

Questo faretto a LED da incasso in plastica è adatto per l'installazione in soggiorno e camera da letto, per illuminare scaffali e armadi.


È disponibile con involucro in vari colori e nelle versioni con luce bianca calda (3000 K) e luce bianca fredda (5400 K).


Grazie all'angolo del fascio luminoso di 48° è particolarmente adatto per esaltare l'illuminazione di zone selezionate.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per ristoranti, vetrine, uffici, bacheche, musei e mostre

Tensione nominale

24 V/DC

Materiale

Materiale plastico

Colore

Colore acciaio inossidabile

Potenza nominale

1,6 W

Colore luce

Bianco caldo (WW)

Temperatura colore min/max

3100-3500 K

Flusso luminoso

68 lm

Indice di resa cromatica min (CRI)

90

Diametro di montaggio

55 mm

Tipo di attacco

Sistema a innesto LD2

Lunghezza cavo

1800 mm

Classe di protezione IP

IP 20

Durata utile illuminante

30000 h

Classe di efficienza energetica

F

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Recessed rocker switch 24V round

SWTCH-EL-INSTALLATION-ROCKER-24V-15MM

Small, unobtrusive recessed rocker switch for drilling in
x 1 pz.
Cavo di collegamento

PROLUNGA PER SIST. LED LD2 1MT

Per prolungare sistemi luminosi a LED in impianti a 24 V
x 1 pz.
Cavo di collegamento

CONLD-(F.LIGHT-LED-LD2)-2,5M

Per prolungare sistemi luminosi a LED in impianti a 24 V
x 1 pz.
Centralina di comando luci, distributore a quattro vie con cavo di collegamento

DISTR-F.SWTCH-(4-WAY)-EL-24V

Per luci a LED da 24 V
x 1 pz.
Rilevatore di movimento

SWTCH-EL-MOTION-SENSOR-LED-24V

Per luci a LED da 24 V
x 1 pz.
Interruttore con sensore di movimento IR

SWTCH-EL-CONTACT-FREE-IR-SWITCH-24V

Per luci a LED da 24 V