Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Lampada a LED da incasso EBL-24-14 Per montaggio ad incasso

Lampada a LED da incasso EBL-24-14
FARETTO-LED-2700-5000K-INOX-EBL-24-14-

Cod. art. 0976504305

EAN 4056807713458

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Lampada a LED da incasso EBL-24-14 Per montaggio ad incasso

Cod. art. 0976504305
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
Per l'illuminazione di scaffali e vetrine in cucine, soggiorni, bagni, nonché mobili per camere da letto
  • Lampada da incasso con foro di montaggio 68 mm, versione quadrata

  • Disponibile nei colori cromo opaco e acciaio inossidabile

  • Disponibile con luce di colore bianco regolabile (2700–5000 K)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo lampada

LED

Tensione nominale

24 V

Materiale

Materiale plastico

Colore

Color alluminio

Tipo di montaggio

A incasso

Potenza nominale

4 W

Numero LED

72 PZ

Colore luce

Bianco regolabile

Temperatura colore min/max

2700-5000 K

Flusso luminoso

270 lm

Indice di resa cromatica min (CRI)

92

Altezza

13 mm

Diametro esterno

75 mm

Diametro di montaggio

68 mm

Profondità di montaggio

12 mm

Tipo di attacco

Sistema a innesto LD2

Lunghezza cavo

2500 mm

Classe di protezione IP

IP 44

Classe di protezione

Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione

Durata utile illuminante

54000 h

Con interruttore

No

Classe di efficienza energetica

G

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Regolazione wireless della luminosità e del colore

RADIOCOMANDO-DIMM-COLORE-24V-4CANALI

Regolatore di luminosità e colore wireless da 24 V in plastica
x 1 pz.
Regolazione wireless della luminosità e del colore

RADIOCOMANDO-DIMM-COLORE-24V-1CANALE

Regolatore di luminosità e colore wireless da 24 V in plastica
x 1 pz.
Regolazione wireless della luminosità e del colore

RICEVITORE-24V

Regolatore di luminosità e colore wireless da 24 V in plastica
x 1 pz.
ZigBee colour and dimming controller 24V

SWITCH-EL-ZIGBEE-COL-DIMM-CONTR-24V

x 1 pz.
ZigBee colour and dimming controller 24V

SWITCH-EL-ZIGBEE-COL-DIMM-CONTR-24V

x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Molla di montaggio per lampade da incasso Per montaggio a soffitto

MOLLA-MONTAGGIO-LED-EBL-24-2-A-24-7

Per lampade da incasso da EBL-24-2 a EBL-24-7