Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Lampada UV a LED a batteria per la riparazione di cristalli

Lampada UV a LED a batteria riparazioni cristalli
LAMPADA -UV-LED-KIT-MAN-RIPAR-PARABREZZA

Cod. art. 0891458020

EAN 4099618219115

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Lampada UV a LED a batteria per la riparazione di cristalli

Cod. art. 0891458020
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
Potente lampada UV a LED per una rapida polimerizzazione della resina di riparazione
  • Al termine del processo di indurimento di circa 90 secondi, la lampada si spegne in modo indipendente utilizzando un timer.

  • Una carica della batteria è sufficiente per circa 35 riparazioni.

  • È inoltre possibile utilizzare l'alimentatore durante l'uso.
Indicazione

Quando si utilizza la lampada UV a LED, indossare sempre occhiali di protezione anti UV.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Alimentazione

Batteria ricaricabile

Potenza nominale

9 W

Classe di protezione IP

IP 20

Tensione nominale

14 V/DC

Lunghezza

160 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Trasformatore da 230 V/12 V

TRASFORMATORE 230/12V

Trasformatore da 230 V/12 V per kit di riparazione cristalli