Lâmp. trabalho LED, WGL 2, 560 watt, 80 000 lúmen
Lâmp. trabalho LED, WGL 2, 560 watt, 80 000 lúmen
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Design | Quadro de distribuição (1-100%) |
Fluxo luminoso | 80000 lm |
Fluxo luminoso da luz | 90000 lm |
Temperatura da cor | 5000 K |
Classe de proteção IP | 0 - não aplicável |
Tipo de proteção IP, lâmpada | IP 67 |
Tipo de proteção IP, unidade de controlo | IP 65 |
Luz com classe de proteção IP com saída para baixo | 0 - não aplicável |
Luz com classe de proteção IP com saída para cima | 0 - não aplicável |
Resistência ao impacto | IK010 |
Tipo de cabo | Ölflex 540 P 3G1,5 mm²/7G0,75 mm² |
Comprimento do cabo de energia | 8 m |
Classe de proteção | Classe de proteção I/ligação à terra de proteção |
Tensão nominal mín./máx. | 100 / 240 V/CA |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Ficha de ligação | 1 ficha elétrica, 16 A, IP68 |
Potência nominal | 560 W |
Temperatura mín./máx. de funcionamento | -40 a 59 °C |
Largura x altura x profundidade | 650 x 291 x 650 mm |
Classe de eficiência energética | D |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!