Lâmp. trab. LED Powerdisk 400 watts, 50 000 lúmen
Lâmp. trab. LED Powerdisk 400 watts, 50 000 lúmen
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Design | Botão regulador de intensidade infinitamente variável (1-100%) |
Fluxo luminoso | 50000 lm |
Fluxo luminoso da luz | 62000 lm |
Temperatura da cor | 5000 K |
Luz com classe de proteção IP com saída para baixo | IP 65 |
Luz com classe de proteção IP com saída para cima | IP 63 |
Resistência ao impacto | IK10 |
Tipo de cabo | H07BQ-F3G1,5 mm²/5G1,0 mm² |
Comprimento do cabo de energia | 10 m |
Classe de proteção | Classe de proteção I/ligação à terra de proteção |
Tensão nominal mín./máx. | 220 / 240 V/CA |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Ficha de ligação | 1 ficha de segurança, 16 A, IP68 |
Potência nominal | 400 W |
Temperatura mín./máx. de funcionamento | -20 a 40 °C |
Largura x altura x profundidade | 757 x 246 x 637 mm |
Classe de eficiência energética | D |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!