Lámina protectora vigas y techo, STAMISOL PACK
Lámina protectora vigas y techo, STAMISOL PACK
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Diseño | Sin cintas autoadhesivas |
Peso de recubrimiento por m² | 520 g |
Longitud del rollo | 25 m |
Anchura de rollo | 2,6 m |
Área | 65 m² |
Número de rollos por palet | 25 Uds |
Material | PVC - Cloruro de polivinilo |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -40 hasta 100 °C |
Grosor | 0,5 mm |
Se puede utilizar para techos provisionales/coberturas provisionales | 24 mes |
Clase de materiales de construcción/condiciones | E / según DIN EN 13501-1 |
Grosor de la capa de aire equivalente a la difusión del vapor de agua/condiciones | 0,95 m / según EN 1931 |
Resistencia a la penetración de agua | W1 |
Resistencia al desgarro continuo (longitudinal) | 500 N |
Resistencia al desgarro continuo (transversal) | 800 N |
Fuerza de tracción longitudinal por cada 50 mm | 2500 N |
Fuerza de tracción transversal por cada 50 mm | 1500 N |
Capacidad de elasticidad/condiciones | 32 % / según DIN EN 12311-1 |
Temperatura máxima de curvatura en frío/condiciones | -40 °C / según EN 1109 |
Temperatura de procesamiento mínima | 5 °C |
Temperatura de procesamiento máxima | 60 °C |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!