Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Lámina protectora de pintura para llantas

Lámina protectora de pintura para llantas
TAPALLANTAS PARA PINTAR, 80 UND.

Nº de art. 0818107130
EAN 4053479225814
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
Película muy elástica para proteger los neumáticos durante trabajos de pintura en llantas sin necesidad de desmontarlos

Este producto es apto para todas las llantas habituales de 13-23 pulgadas



Enorme ahorro de tiempo


  • Fácil de aplicar en comparación con la cinta de enmascarar convencional

  • No es necesario retirar el neumático de la llanta

  • Sin retoques


Resultado óptimo


  • Procesamiento de precisión gracias a componentes de material altamente elásticos

  • Protege de la niebla de pintura gracias a su junta microporosa

  • Excelente adherencia de la pintura

  • Impermeable y resistente a los desgarros, no deja pelusas


Producto respetuoso con el medio ambiente


  • Gran ahorro en cinta de enmascarar y papel

  • Uso eficaz del material gracias a la precisión de su aplicación

  • Mezclas de polietileno respetuosas con el medio ambiente, sin metales pesados y neutras para las aguas subterráneas.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Cubra y proteja adecuadamente los neumáticos durante los trabajos de pintado de las llantas

Instrucciones

Afloje el neumático de la llanta. Aplique la lámina protectora de pintura para llantas alrededor de la llanta, ajústela y fíjela con un poco de cinta de enmascarar.

Material

PE - polietileno

Longitud

130 cm

Anchura

130 cm

Grosor de la lámina

40 µm

Resistencia a temperatura máxima

125 °C

Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Cuchilla para lámina Con cuchilla con revestimiento especial

CUCHILLA-PARA-PRO-MASK

x 5 Cant.
Desenrollador de plástico protector

ZB-ABROLLWAGEN-LKSHTZFOL-MOBIL

Para facilitar el manejo del plástico protector de pintura