Lámina insonorizante
Lámina insonorizante
PLACA ANTISONORA ADHE. 100X50CM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Láminas de espuma blanda de poliuretano
- Color: Espuma: gris; capa superior: Negro
- Con una capa superior encapsulada de poliuretano de alta elasticidad en una de las caras
- Autoadhesiva
- Resistente al agua, al agua marina, al aceite para motor, a los combustibles, a los disolventes, etc.
- Impermeable al aire y a la mayoría de líquidos
- Gran fuerza adhesiva
- Resistente a temperaturas de -30°C a +80 °C (1 hora a +180 °C)
Hojas de datos(X)
Material | Poliuretano |
Color | Antracita |
Longitud x anchura x espesor | 1000 x 500 x 10 mm |
Resistencia a temperatura mínima | -30 °C |
Resistencia a temperatura máxima | 80 °C |
Número de piezas | 2 Uds |