Lámina impermeable antivapor variable con la humedad WÜTOP® Thermo Vario SD
WÜTOP Thermo Vario SD retard. vapor varbl. humedad
-DAMPFBREMS-(VARIO)-B1,5M-L50M
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/107260.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4234849.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13422220.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40383.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
WÜTOP Thermo Vario SD es una lámina impermeable antivapor estanca, variable con la humedad y permeable al vapor para reformas de edificios antiguos, reformas interiores y obras en áticos. Cuando se combina con las membranas transpirables y no transpirables WÜTOP y con las cintas adhesivas EURASOL, puede utilizarse para crear estructuras modernas, herméticas y resistentes al viento que cumplen la Ley Energética para Edificios (GEG) alemana.
Seguridad
El poliéster es un material extremadamente resistente a las inclemencias climatológicas que proporciona un alto grado de protección contra la radiación UV y es resistente a temperaturas de hasta 100 °C.
Tecnología
Lámina impermeable antivapor de 2 capas compuesta por poliamida variable con la humedad y forro de poliéster estabilizante.
Para uso universal
- Techos, paredes y suelos
- Reforma de edificios antiguos desde el exterior (procesos inferiores y superiores)
- Edificios nuevos en los que haya presencia de humedad (con la ventilación adecuada)
Ahorra tiempo y dinero
- Rejilla de instalación para una instalación fácil y rápida (10 x 10 cm)
- Muy robusta y resistente a desgarros gracias a la parte posterior de vellón de poliéster
Nuestros productos con el sello EMICODE son bajas en emisiones/contaminación. El sistema de clasificación del sello EMICODE distingue la compatibilidad ambiental y sanitaria de los productos de construcción en función de los estrictos requisitos de emisiones de reconocidos institutos.
DIN EN 13984
EMICODE EC1plus: Emisiones muy bajas: El sistema de clasificación EMICODE distingue la compatibilidad ambiental y sanitaria de los productos de construcción. Los productos de menores emisiones portan la marca EC1plus.
Consulte las directivas e instrucciones actuales de la ZVDH [Confederación alemana de artesanos techadores] para la colocación de este producto.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/1492577.jpg)
Hojas de datos(X)
Instrucciones de instalación para aislamiento entre cabios
- Fije la solución WÜTOP Thermo Vario SD en el lado caliente del aislamiento térmico con una grapadora (grapadora de martillo n.º art. 0714854 o 0714811, o grapadora manual n.º art. 0714834), y sujete con listones.
- El lado liso debe orientarse siempre hacia el instalador.
- Los solapamientos verticales deben estar siempre sobre un cabio.
- El solapamiento debe ser adecuado: Solapamiento horizontal: al menos 10 cm (banda de solapamiento), solapamiento vertical: aprox. 20 cm.
- Se recomienda una unión hermética con una cinta adhesiva adecuada (n.º art. 0992700050) en todos los solapamientos y puntos grapados.
- Para el montaje hermético en mampostería, la membrana se debe pegar con película adhesiva WÜTOP (n.º art. 0893700100 o 0893700110) y sujetarse con un listón, si fuera necesario.
- Tenga cuidado de no dañar la membrana durante la instalación.
- Antes de colocar el revestimiento interior (placas de yeso, paneles de madera, etc.), compruebe de nuevo que el retardador de vapor se haya instalado correctamente y, si es necesario, subsane cualquier problema.
Instrucciones de instalación para aislamiento sobre cabios
- WÜTOP Thermo Vario SD es ideal para su uso como retardador de vapor para aislamiento sobre cabios.
- Montaje: mismo procedimiento que para el aislamiento entre cabios.
- Tenga en cuenta lo siguiente: Puede permanecer expuesto a la intemperie durante un máximo de 3 meses.
Instrucciones de instalación para reformas de edificios antiguos
- Los objetos afilados (por ejemplo, clavos) que sobresalgan del revestimiento interior en el área de los cabios deben retirarse para no dañar el retardador de vapor.
- WÜTOP Thermo Vario SD se coloca sobre los cabios desde fuera con el forro orientado hacia el interior del edificio. Instale el lado liso hacia fuera.
- Todos los solapamientos y aberturas deben ser herméticos; para ello, debe utilizarse una cinta adhesiva adecuada (Eurasol, n.º art. 0992700050).
- Recomendación: Fije la solución WÜTOP Thermo Vario SD a los cabios mediante listones.
- Pegue las juntas de los aleros (vigas de alero o mampostería) con película adhesiva WÜTOP (n.º art. 08937001). Es recomendable utilizar también una fijación mecánica con listones.
Peso de recubrimiento por m² | 100 g |
Longitud del rollo | 50 m |
Anchura de rollo | 1,5 m |
Área | 75 m² |
Número de rollos por palet | 30 Uds |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -40 hasta 100 °C |
Grosor | 0,4 mm |
Clase de materiales de construcción/condiciones | E, d2 / de acuerdo con DIN EN 13501 |
Resistencia a la penetración de agua | W1 |
Resistencia al desgarro continuo (longitudinal) | 59 N |
Resistencia al desgarro continuo (transversal) | 65 N |
Fuerza de tracción longitudinal por cada 50 mm | 180 N |
Fuerza de tracción transversal por cada 50 mm | 140 N |
Color | Blanco |
Grosor mínimo/máximo de la capa de aire equivalente a la difusión del vapor de agua/condiciones | 0,18-20 m / de acuerdo con EN ISO 12572 |
Anchura | 1,5 m |
Sostenibilidad | Baja contaminación |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!