Lámina impermeable antivapor WÜTOP® DB 20 renovation 2SK
Retardador de vapor WÜTOP DB 20 renovation
-DMPFBRMS TOP-DB-20-SANIERUNG-2SK
WUETOP
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
La solución Wütop DB 20 renovation 2SK se utiliza como retardador de vapor para sistemas de aislamiento en el techo en edificios nuevos y reformas.
La membrana debe instalarse de acuerdo con los estándares tecnológicos actuales.
Diseño | Con cintas autoadhesivas |
Peso de recubrimiento por m² | 170 g |
Longitud del rollo | 50 m |
Anchura de rollo | 1,5 m |
Área | 75 m² |
Número de rollos por palet | 20 Uds |
Material | PP - Polipropileno |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -40 hasta 80 °C |
Grosor de la capa de aire equivalente a la difusión del vapor de agua/condiciones | 20 m / según EN 1931 |
Resistencia a la penetración de agua | W1 |
Resistencia al desgarro continuo (longitudinal) | 180 N |
Resistencia al desgarro continuo (transversal) | 220 N |
Fuerza de tracción longitudinal por cada 50 mm | 270 N |
Fuerza de tracción transversal por cada 50 mm | 225 N |
Capacidad de elasticidad | 60 % |
Color | Gris |
Anchura | 1,5 m |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!