Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Lames de rechange Pour les grattoirs à papier peint

Lame de rechange pour grattoir à papier peint

Art. N° 0693006041

EAN 4065746515443

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Lames de rechange Pour les grattoirs à papier peint

Art. N° 0693006041

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 5 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Dans un distributeur pratique

Efficacité et durabilité


  • Lames de rechange en acier de haute qualité


Travail rapide et productif


  • Grande surface de travail possible grâce aux larges lames de 100 mm

  • L'inclinaison légère de la lame permet d'exercer une plus grande pression sans devoir changer sa méthode de travail


Changement sécurisé


  • Risque de blessure réduit lors du changement de lames grâce au distributeur pratique
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour éliminer les résidus tenaces d'anciens papiers peints, de moquettes, de rubans adhésifs, de peinture, de rouille, sur les murs et les sols

Longueur de lame

15 mm

Largeur de lame

100 mm

Épaisseur de lame

1 mm

Matière

Acier

Longueur

100 mm

Poids du produit (par pièce)

5,200 g

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Grattoir à papier peint Avec lames remplaçables

WLPAPSCPR-BLD-REPLA

Lames de rechange