Lamellfresemaskin HVF 800
Lamellfres HVF 800
LAMELLFRES HVF 800
MASTER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Svingbar frontpanel med skala
For gjæringsforbindelser fra 0 til 90° trinnløs, med lås for 22,5°, 45° og 67,5°, høydejusterbar
Ergonomi
Praktisk korrugert håndtak gir optimal kraftoverføring og håndtering
Presisjonsarbeid
Skinne med to føringer, med lett synlig senter og utvendige merker på gulv og frontplate
Arbeidsvern
Monterbar plastplate beskytter hendene mot kutteren
Renslig
Integrert støvavsugingssystem for rent arbeid
Komfort
Lett tilgjengelig av/på-bryter med låsemekanisme for kontinuerlig drift
Raskt og enkelt bladskifte
Spindellås
Finjustering
Forhåndsinnstilt skjæredybde for tilkoblingspaneler i tre
Kan brukes med harpikslommekutter
For robuste og presise tilkoblinger i hardt og mykt tre, sponplater og plast med lameller i tre
Nominell spenning | 230 V/AC |
Frekvens | 50 Hz |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Effektopptak | 800 W |
Maks. tomgangsturtall | 10750 o/min |
Maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning | 6000 o/min |
Grunnplatelengde x grunnplatebredde | 130 x 130 mm |
Min./maks. gjæringsvinkel | 0-90 Grad(degree) |
Gjengetype x spindelgjengediameter | M10 |
Rillebredde | 4 mm |
Lengde | 315 mm |
Maskinvekt | 3,2 kg |
Kabellengde | 4 m |
![Tøypose, lamellkjeksskjærer, HVF 710-S Tøypose, lamellkjeksskjærer, HVF 710-S](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/35495.jpg)
FABBG-(F.HVT710-S)-RM
![Koffertinnlegg for MASTER maskiner Koffertinnlegg for MASTER maskiner](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/26071229.jpg)
CASEINRT-(HVF710-S)-SYS-8.4.3
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.