Lamellenstopfen GPN 970
Lamellenstopfen GPN 970
LAMESTO-GPN970/1386-NATUR
Art.-Nr. 0598971386
EAN 4052703187324
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Höhe (M) | 10 mm |
Einstecktiefe (H) | 7,5 mm |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Natur |