Lamellenstopfen GPN 320 Polyethylen (PE-LLD), Schwarz
Lamellenstopfen GPN 320 GL
LAMESTO-GPN320-GL-42-SCHW
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Als Abschluss für Rundrohre nach DIN EN 10220, DIN EN 10255 und DIN EN ISO 1127.
Robust:
Stabile Ausführung für hohe Belastbarkeit.
Vielseitig:
Lamellen bewirken einen festen Sitz - auch bei Maßtoleranzen im Rohr.
Zusatzinformation:
Hochwertige Optik durch genarbete Kopfoberfläche und seitliche Fase.
Datenblätter(X)
Geeignet für Rohraußendurchmesser (A) | 42 mm |
Geeignet für Rohrdicke (T) | 1 - 2 mm |
Höhe (M) | 19 mm |
Einstecktiefe (H) | 14 mm |
Schaftdurchmesser min./max. (B/C) | 36-40,5 mm |
Sonstige Norm | GPN 320 |
Werkstoff | LLDPE - Lineares Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 70 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 90 °C |