Lamellenfächerschleifscheibe CERALINE Longlife & Speed
Lamellensichtscheibe CERALINE
LAMESICHTSHB-KK-ST/A2/ALU-K120-D125
CERALINE
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optimale Schleifergebnisse und Vermeiden von unerwünschten Bearbeitungsfehlern
Sichtsegmente ermöglichen eine freie Sicht auf das zu bearbeitende Werkstück.
Extrem hoher und sehr schneller Materialabtrag bei kühlem Schliff
Hochleistungsschleifkorn und schleifaktive Deckschicht
Sehr hohe Standzeit sowie geringer Anpressdruck
Hochleistungs-Keramikkorn
- Umfangsgeschwindigkeit max. 63 m/s
- Empfohlene Drehzahl 7.500 min-1
- Bei geringer Drehzahl wird die Scheibe weicher und passt sich der Kontur des Werkstückes optimal an.
- Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhen, Gehörschutz usw., arbeiten.
- Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)
Entspricht den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 13743 und der OSA (Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.)
Datenblätter(X)
- Zum Schleifen von Kanten, Entgraten, Verputzen, Glätten und zur Schweißnahtbearbeitung.
- Zum Verschleifen von Schweißnähten bei eingesetzten Rohrbögen aus Stahl, Edelstahl und Aluminium.
- Für Edelstahl, rost-, säure- und hitzebeständige Stähle (hochlegiert), Stahl und Aluminium
- Zum freihändigen Schleifen mit Elektro- und Druckluftwinkelschleifern.
Durchmesser (Ø) | 125 mm |
Bohrung | 22,23 mm |
Körnung | 120 |
Ausführung | Gewölbt |
Werkstoff Trägerteller | Glasgewebe |
Drehzahl max. | 9650 U/min |
Empfohlene Drehzahl max. | 7500 U/min |
Werkstoff Schleifmittel | Keramikkorn |