Lamellenfächerschleifscheibe Stahl Normalkorund
Lamellenfächerschleifscheibe für Stahl
LFSHLFSHB-NK-GWB-GD-BO22,23-K80-D115
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/108095.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für freihändiges Schleifen mit Elektro- und Druckluftwinkelschleifern
Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s
Baumwollgewebe
Trägerteller aus Glasgewebe
Schleifleinen (Normalkorund)
- Hohe Standzeit
- Hoher Materialabtrag
Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 13743 und der OSA (Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.)
Datenblätter(X)
Schleifen von Kanten und Flächen, Verputzen und Glätten, Entgraten und zur Schweißnahtbearbeitung. Entfernen von Lacken und Farben, Schärfen von Werkzeugen.
Stahl legiert und unlegiert, Baustahl, Werkzeugstahl, weiche NE-Metalle, Messing und Bronze
Baustähle allgemein, Baustähle hoher Festigkeit, Konstruktionsstähle, Werkzeugstähle, gehärtete Stähle
![]() | |
Durchmesser (Ø) | 115 mm |
Bohrung | 22,23 mm |
Körnung | 80 |
Ausführung | Gerade |
Werkstoff Trägerteller | Glasgewebe |
Drehzahl max. | 13300 U/min |
Werkstoff Schleifmittel | Normalkorund |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!