Lamellenfächerschleifscheibe Edelstahl - LFSHLFSHB-0578312560-GROSSPACK Lamellenfächerschleifscheibe Edelstahl - LFSHLFSHB-0578312560-GROSSPACK
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Lamellenfächerschleifscheibe Edelstahl - LFSHLFSHB-0578312560-GROSSPACK - 1
Lamellenfächerschleifscheibe Edelstahl - LFSHLFSHB-0578312560-GROSSPACK - 2

Lamellenfächerschleifscheibe Edelstahl

Lamellenfächerschleifscheibe für Edelstahl
LFSHLFSHB-0578312560-GROSSPACK
ZEBRA

Art.-Nr. 0578312562

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Lamellenfächerschleifscheibe Edelstahl

Art.-Nr. 0578312562

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zirkonkorund, speziell geeignet für die Bearbeitung von Edelstahl.

Für freihändiges Schleifen mit Elektro- und Druckluftwinkelschleifern



Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s



Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)



Robustes Poyester-Baumwoll-Mischgewebe



Trägerteller aus Glasgewebe



Schleifleinen (Zirkonkorund)


  • Hohe Standzeit

  • Hoher Materialabtrag

  • Schärft sich selbst nach
Hinweis

Nur mit entsprechender Schutzkleidung wie Schutzbrille, Handschuhe, Arbeitsschuhe und Staubmaske arbeiten. Schleifarbeiten nur mit mit entsprechender Schutzhaube verrichten. Der Einsatz beschädigter Scheiben erhöht das Unfallrisiko. Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten. Die zulässige Umfangsgeschwindigkeit darf nicht überschritten werden.



Übersichtliche und richtige Lagerung der Scheiben


Trocken, bei +20°C Raumtemperatur

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Schleifen von Kanten und Flächen, Verputzen und Glätten, Entgraten und zur Schweißnahtbearbeitung.

  • Edelstahlbleche, unlegierte Edelstähle, legierte und hochlegierte Stähle, rost- und säurebeständige Stähle, Chrom-Nickel-Stähle

Durchmesser (Ø)

125 mm

Körnung

60

Ausführung

Gewölbt

Werkstoff Trägerteller

Glasgewebe

Drehzahl max.

12250 U/min

Werkstoff Schleifmittel

Zirkonkorund

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Winkelschleifer EWS 14-125 INOX

WNKLSHLF-EL-(EWS14-125 INOX)

MASTER
1.400 Watt starker, handlicher Winkelschleifer für Schleif- und Schruppscheibenarbeiten im Edelstahlbereich.
x 1 St.
Schutzbrille CEPHEUS®

BGLBRIL-CEPHEUS-KLAR

Leichte Schutzbrille mit guter Passform
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen