Lamellenfächerscheibe OSF<SUP>® </SUP>(One-Step-Finish) - LFSHLFSHB-OSF-BO22,23-MITTEL-D125 Lamellenfächerscheibe OSF<SUP>® </SUP>(One-Step-Finish) - LFSHLFSHB-OSF-BO22,23-MITTEL-D125 Lamellenfächerscheibe OSF<SUP>® </SUP>(One-Step-Finish) - LFSHLFSHB-OSF-BO22,23-MITTEL-D125 Lamellenfächerscheibe OSF<SUP>® </SUP>(One-Step-Finish) - LFSHLFSHB-OSF-BO22,23-MITTEL-D125 Lamellenfächerscheibe OSF<SUP>® </SUP>(One-Step-Finish) - LFSHLFSHB-OSF-BO22,23-MITTEL-D125 Lamellenfächerscheibe OSF<SUP>® </SUP>(One-Step-Finish) - LFSHLFSHB-OSF-BO22,23-MITTEL-D125 Lamellenfächerscheibe OSF<SUP>® </SUP>(One-Step-Finish) - LFSHLFSHB-OSF-BO22,23-MITTEL-D125 Lamellenfächerscheibe OSF<SUP>® </SUP>(One-Step-Finish) - LFSHLFSHB-OSF-BO22,23-MITTEL-D125 Lamellenfächerscheibe OSF<SUP>® </SUP>(One-Step-Finish) - LFSHLFSHB-OSF-BO22,23-MITTEL-D125
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/kxR0VPgB1i0

Lamellenfächerscheibe OSF<SUP>® </SUP>(One-Step-Finish) - LFSHLFSHB-OSF-BO22,23-MITTEL-D125 - 1
Lamellenfächerscheibe OSF<SUP>® </SUP>(One-Step-Finish) - LFSHLFSHB-OSF-BO22,23-MITTEL-D125 - 2
Lamellenfächerscheibe OSF<SUP>® </SUP>(One-Step-Finish) - LFSHLFSHB-OSF-BO22,23-MITTEL-D125 - 3
Lamellenfächerscheibe OSF<SUP>® </SUP>(One-Step-Finish) - LFSHLFSHB-OSF-BO22,23-MITTEL-D125 - 4
Lamellenfächerscheibe OSF<SUP>® </SUP>(One-Step-Finish) - LFSHLFSHB-OSF-BO22,23-MITTEL-D125 - 5
Lamellenfächerscheibe OSF<SUP>® </SUP>(One-Step-Finish) - LFSHLFSHB-OSF-BO22,23-MITTEL-D125 - 6
Lamellenfächerscheibe OSF<SUP>® </SUP>(One-Step-Finish) - LFSHLFSHB-OSF-BO22,23-MITTEL-D125 - 7
Lamellenfächerscheibe OSF<SUP>® </SUP>(One-Step-Finish) - LFSHLFSHB-OSF-BO22,23-MITTEL-D125 - 8
Lamellenfächerscheibe OSF<SUP>® </SUP>(One-Step-Finish) - LFSHLFSHB-OSF-BO22,23-MITTEL-D125 - 9

Lamellenfächerscheibe OSF® (One-Step-Finish)

Lamellenfächerscheibe OSF
LFSHLFSHB-OSF-BO22,23-MITTEL-D125
ZEBRA

Art.-Nr. 0585580328

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Lamellenfächerscheibe OSF® (One-Step-Finish)

Art.-Nr. 0585580328
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
Der Rohrprofi ideal zur Schweißnahtentfernung und Finish-Schliff in einem Arbeitsschritt. Für den direkten Einsatz auf drehzahlregulierbaren Winkel- und Kehlnahtschleifern bietet eine Kombination aus schnellem Materialabtrag und perfekter Oberflächenqualität im Rohrbereich.

3 in 1


  • 1. Schweißnaht verschleifen

  • 2. Angleichen

  • 3. Finish-Schliff


  • Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)

  • Nylonschliefvlies „Surface Conditioning“ Material

  • Aluminiumoxid mit Top Size Schleifgewebe

  • Robuster Trägerteller aus Glasgewebe

  • Enormer Zeitgewinn (extreme Reduzierung der Arbeitsschritte)

  • Schweißnähte verschleifen und Fertigstellung in einem Schritt

  • Konstanter und niedriger Ra-Wert (hohe Oberflächenqualität)

  • Keine Formveränderung beim Schleifen

  • Kühlerer Schliff (niedrige Arbeitstemperatur)

  • Kein Zusetzen

  • Kein zusätzlicher Stützteller notwendig
Hinweis

Die Oberflächengüte ist ein Ausdruck für die Rauhtiefe (Ra-Wert)

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Durchmesser (Ø)

125 mm

Bohrung

22,23 mm

Körnung

Mittel

Ausführung

Gewölbt

Werkstoff Trägerteller

Glasgewebe

Drehzahl max.

12200 U/min

Empfohlene Drehzahl min./max.

2500-3500 U/min

Empfohlene Drehzahl max.

3500 U/min

Werkstoff Schleifmittel

Aluminiumoxid

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Winkelschleifer EWS 14-125 INOX

WNKLSHLF-EL-(EWS14-125 INOX)

MASTER
1.400 Watt starker, handlicher Winkelschleifer für Schleif- und Schruppscheibenarbeiten im Edelstahlbereich.