Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Lamella flap discs w. EWS EQAC POWER 131 pcs

Lamella flap discs w. EWS EQAC POWER 131 pcs

Cikksz. 0988045165
EAN 4099618656132
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
null

null

Tartalmaz: Lamella flap discs w. EWS EQAC POWER 131 pcs:
130 x
Longlife lamellás csiszolótárcsa nemesacélhoz

CSSZLT-LMLLS-LL-A2-KK-ÍVELT-G40-D125

ZEBRA
Leírás:
Szemcseméret: 40; Átmérő: 125 mm; Furat: 22.23 mm
Speciálisan tokozott, csiszolás-aktív keramikus csiszolószemcsézettel, amelyet speciálisan rozsdamentes acélhoz és magasan ötvözött acélokhoz terveztek
Mennyiség: 130 x
1 x
EWS 19-125-EQAC POWER sarokcsiszoló

SAROKCSISZOLÓ-(EWS 19-125-EQAC POWER)

MASTER
Leírás: Nagy teljesítményű, kiválóan kezelhető, 1900 W-os sarokcsiszoló, amely gyors anyagleválasztást és maximális hatékonyságot biztosít
Mennyiség: 1 x