Lame di ricambio Per raschietti per tappezzeria
Lama di ricambio per raschietto per tappezzeria
Cod. art. 0693006041
EAN 4065746515443
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Efficienza e lunga durata
- Lame sostituibili in acciaio di alta qualità
Lavoro rapido e produttivo
- Ampia superficie di lavoro con lame larghe 100 mm
- La lama leggermente angolata consente di esercitare una maggiore pressione senza modificare il metodo di lavoro
Commutazione sicura
- Minimo rischio di lesione durante la sostituzione delle lame grazie al pratico dispenser
Caratteristiche tecniche(X)
Per la rimozione di residui ostinati su pareti e pavimenti, come ad esempio la rimozione di vecchie carte da parati, moquette, nastri adesivi, vernici e ruggine
Lunghezza lama | 15 mm |
Larghezza lama | 100 mm |
Spessore tagliente | 1 mm |
Materiale | Acciaio |
Lunghezza | 100 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 5,200 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.