Lame de scie segmentée Starlock avec bord cannelé
Lame de scie Starlock, cannelée, ronde
LAME DE SCIE SEGM.STARLOCK BORD CANN
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Idéal pour les coupes à fleur
La lame segmentée peut être placée à plat contre les surfaces, permettant ainsi une découpe précise de l’isolant.
Les travaux de précision dans les coins
La forme spéciale de la lame permet une découpe précise dans les coins.
Extra-longue durée de vie
La lame segmentée peut être tournée pour optimiser l'usure de la lame de scie.
Montage 3D (Starlock)
- Transfert de puissance particulièrement élevé avec faible usure
- Durée de vie 3 x plus élevée que celle des systèmes de fixation traditionnels
- Enlèvement de matériaux considérablement amélioré
- Résultats précis
- Vitesse de coupe élevée
- Excellente compatibilité avec les systèmes de fixation existants
En conjonction avec l'adaptateur Starlock (réf. n° 0696121100), convient également pour le multi-usage EMS 2.0.
Fiches de données de sécurité(X)
Coupe nette et précise dans les matériaux isolants, les panneaux isolants (panneaux pour plancher Flumroc), le carton, les tapis, le caoutchouc et le cuir.
Diamètre | 100 mm |
Matière | Bimétal |
Type d'emmanchement | Starlock |
Type de lame de scie | Ondulé, Rectifié |
Convient pour les matériaux | Polystyrène expansé, Matériaux isolants, Plaque de plâtre, Teppichbelag, PVC |
Machines adaptées | Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Bosch GOP 10,8V, Fein Multimaster (250W), Adaptateur Würth EMS 2.0 0696 121 100 |