Lame de scie sauteuse 3 étoiles Pour polypropylène et polyéthylène
Lame de scie sauteuse 3 étoiles pour PE/PP
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pour une puissance de coupe élevée et une grande longévité
- Pour une utilisation avec des scies sauteuses avec support de tige en T
Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur utile | 77 mm |
Epaisseur du matériau min./max. | 5-30 mm |
Pas de la denture | 4 mm |
Spécialement adapté à | PP |
Nombre de pièces | 5 PCS |
Emmanchement lame de scie sauteuse | Queue enT |
Longueur | 100 mm |